曜日別特売

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 笠付タイプ 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  笠付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  笠付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  笠付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12250明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※ガードと吊具の併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745661MY-H914330/M 2AYZ
127,700
50,980
56,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする