曜日別特売

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 100幅 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745505MY-B430330/M AYZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ20.0(200V時)151.0(200V時)3020
77,500
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745785MY-B470330/M AHZS(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)39.6(200V時)150.0(200V時)5940
82,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする