曜日別特売

LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】

LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯取付埋込形タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:中天井用(~6)埋込穴(Φmm)150内容量1台
注意
※屋外や水気・湿気のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内ではご使用できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745286EL-WDB33212A
163,300
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする