三菱電機
LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】
簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。
執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様
L1200
質量(kg)
1.3
タイプ
高出力(角形カバー)
消費電力(W)
30.4
定格
初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)
AC100
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂乳白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
システム対応
無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60744979
EL-LRD4500L/K4 1YZ
鋼板黒色仕上(本体黒色)
3000
144.4
黒
電球色
¥
76,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744988
EL-LRD4500L/W4 1YZ
鋼板白色仕上(本体白色)
3000
144.4
白
電球色
¥
65,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60744997
EL-LRD4500N/K4 1YZ
鋼板黒色仕上(本体黒色)
5000
157.8
黒
昼白色
¥
76,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745006
EL-LRD4500N/W4 1YZ
鋼板白色仕上(本体白色)
5000
157.8
白
昼白色
¥
65,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745015
EL-LRD4500W/K4 1YZ
鋼板黒色仕上(本体黒色)
4000
147.3
黒
白色
¥
76,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745031
EL-LRD4500W/W4 1YZ
鋼板白色仕上(本体白色)
4000
147.3
白
白色
¥
65,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745040
EL-LRD4500WW/K4 1YZ
鋼板黒色仕上(本体黒色)
3500
147.3
黒
温白色
¥
76,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745049
EL-LRD4500WW/W4 1YZ
鋼板白色仕上(本体白色)
3500
147.3
白
温白色
¥
65,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください