三菱電機
Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】
質量(kg)
0.8
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60745058
EL-LU42043D AHZ
13.1(200V時)
6500
141.9(200V時)
1860
2000(一般タイプ)
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745067
EL-LU42043L AHZ
13.1(200V時)
3000
135.1(200V時)
1770
2000(一般タイプ)
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745076
EL-LU42043W AHZ
13.1(200V時)
4000
141.9(200V時)
1860
2000(一般タイプ)
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745085
EL-LU42043WW AHZ
13.1(200V時)
3500
141.2(200V時)
1850
2000(一般タイプ)
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745101
EL-LU42543D AHZ
16.4(200V時)
6500
140.8(200V時)
2310
2500(一般タイプ)
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745110
EL-LU42543WW AHZ
16.4(200V時)
3500
137.1(200V時)
2250
2500(一般タイプ)
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください