STAHLWILLE(スタビレー)
ワイヤーブラシ
0.25mmの波状真鍮線を使用したブラシ。吊り下げ穴付き2液式グリップ。スリムなデザイン。非常に硬い毛で効果的なブラッシングを実現。
材質(ブラシ部)
真鍮
行数
2
全長(mm)
225
質量(g)
70
毛丈(mm)
22
内容量
1個
注意
※受注後手配、納期かかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799439
12372
225
¥
6,940
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください