曜日別特売

ドライバービットセット

ドライバービットセット - STAHLWILLE(スタビレー)

DIN 7422。クロム合金鋼、クロームメッキ。ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。
ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
トロリー機能付き。
ツール・コントロール・システム(TCS)インレイによるツール・コンパイル、 セーフティ機能付き。

用途ソケットキャップ・スクリュー用セット内容1/2"インヘックスソケットNo.1054 (8・10・12mm)、1/2"インヘックスソケットNo.2054 (5・6・14mm)質量(g)900入組点数6点寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×30×175内容量1セット
注意
※受注後手配、納期かかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60799466TCS 1054/2054
35,640
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする