三菱電機
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】
仕様
色温度可変
適合
部品:吊具CTK100PW・CTK4000PW
取付
直付形
材質(本体)
鋼板白色塗装仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※直付・吊下兼用形
※
※Myシリーズ学校用[スクールファイン]は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879047
MY-X430331/M AYZ
(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
20.0(200V時)
143.0(200V時)
2860
¥
82,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60879266
MY-X470331/M AHZS
(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS
色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)
39.6(200V時)
142.1(200V時)
5630
¥
77,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください