曜日別特売

秋のディスプレイ用品 ハロウィンマルチシート 145×220cm

秋のディスプレイ用品 ハロウィンマルチシート 145×220cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】壁や窓に貼ったり、台に敷いたり、いろいろ使えるシートです。フォトスポットの背景にもぴったりなデザインです。防炎加工タイプなので、商業施設・ホテル・病院などの人の集まる店内の飾り付けにもおすすめです。

用途【特記事項】リボン付き ギフトボックス入り 2柄×各5個寸法(cm)145×220素材ポリエステル内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様 防炎加工仕上げ
※ひもは付いていません。[防炎加工]このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリー・シートがおすすめです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6089915529645-182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする