曜日別特売

圧送式 STELLAIR ACEガン

圧送式 STELLAIR ACEガン - GRACO(グラコ)

人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり
耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。
エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。

用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609039852005972
オープン
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする