三菱電機
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 色温度可変タイプ MILCO.S有線タイプ 1回路制御用(調光信号線1線式) ライトユニット 【受注生産品】
仕様
色温度可変
定格
5~100%連続調光形
定格電圧(V)
AC100~242
フレーム
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
39.6(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂乳白色
光源寿命
40000時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879108
EL-LU47033M AHZS
¥
58,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください