ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242フレーム亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3250明るさFHF32形x1灯器具高出力相当電源ユニット無線調光ユニット付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878889EL-LU43033M AYZ
63,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする