三菱電機
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】
仕様
色温度可変
定格
連続調光(無線制御)調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
フレーム
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.1(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
12500
明るさ
FHF86形x2灯器具定格出力相当
電源ユニット
無線調光ユニット付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879056
EL-LU91433M 2AYZ
¥
118,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません