曜日別特売

秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 バリュープリーツハンガー

秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 バリュープリーツハンガー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】大特価のプリーツハンガー!オレンジ色のカボチャや黒のお城・コウモリなどが賑やかなハロウィンの天井飾りです。天井からひもで吊るして飾るプリーツハンガーは、簡単に楽しい店舗ディスプレイになるおすすめアイテムです。

用途【特記事項】両端取付用ひも付き ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。寸法(cm)幅45×高さ45×長さ180素材ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル内容量1枚
注意
※【注意】ひも付き
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 標準的なたるみを持たせたサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608985958148-4208
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする