ストア・エキスプレス
秋のディスプレイ・装飾用品 オータムサテンシート 90×200cm
【商品特徴】秋カラーのサテンシート。サテンのテーブルクロスに商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】LEDライト:常点 電池式(LR44×2個付き 動作確認用) ひも付き ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
タイプ
仕立て:厚さ:約0.08mm
寸法(cm)
90幅×200
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※【注意】両面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60899006
8781-1850
オレンジ
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60899015
8781-1842
ワイン
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650