曜日別特売

秋の装飾用品 ハロウィン パンプキンクロス ディスプレイシート 90×200cm

秋の装飾用品 ハロウィン パンプキンクロス ディスプレイシート 90×200cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ハロウィンデザインのクロス。ディスプレイテーブルに敷いたり、壁に吊るしたり、店舗のハロウィン装飾にマルチに使えます。

用途【特記事項】片面タイプ仕立て:厚さ:0.1mm寸法(cm)90幅×200素材綿内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608993658800-2394ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608993818800-2396オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする