秋のディスプレイ・装飾用品 和柄ディスプレイシート 90×200cm

秋のディスプレイ・装飾用品 和柄ディスプレイシート  90×200cm - ストア・エキスプレス秋のディスプレイ・装飾用品 和柄ディスプレイシート  90×200cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】秋装飾にピッタリの秋柄ディスプレイシート。テーブルクロスとしてテーブルに敷いて商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】LEDライト:常点 電池式(単4×3本 別売) ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。うぐいす色タイプ仕立て:厚さ:0.2mm寸法(cm)90幅×200素材ポリエステル内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6089904929645-338
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする