曜日別特売

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結器具は必要ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878968MY-B43033/21/M AYZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ20.0(200V時)157.5(200V時)3150
75,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60879187MY-B47033/21/M AHZS(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)39.6(200V時)156.5(200V時)6200
80,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする