曜日別特売

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878941MY-B43033/12/M AYZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ20.0(200V時)151.0(200V時)3020
79,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60879160MY-B47033/12/M AHZS(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)39.6(200V時)150.0(200V時)5940
85,500
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする