曜日別特売

[冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼

[冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 - 東洋水産(マルちゃん)[冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 - 東洋水産(マルちゃん)[冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 - 東洋水産(マルちゃん)[冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 - 東洋水産(マルちゃん)

豚肉と玉ねぎをソラチ豚丼のたれで味付けし直火で炙り国産米を使用したライスパテではさみました。

用途凍ったままのライスバーガーを外袋から取り出し内装のまま電子レンジで加熱してお召しあがりください。加熱時間の目安 500Wの場合:2分30秒 600Wの場合:2分。
注意
※-18℃以下で保存してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920381-1セット(120g×10個)
オープン
3,798
4,102(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60920390-1セット(120g×20個)
オープン
6,198
6,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60920365-1セット(120g×5個)
オープン
2,398
2,590(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする