[冷凍]テーブルマーク ごっつ旨い イチオシ粉もんセット4種×各1個
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い大粒たこ焼 197g×1個/[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g×1個/[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い 豚モダン 251g×1個/[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 ぶた玉 300g×1個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(4個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |