コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。

用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.6 回転数(min-1[r.p.m])0~1050 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102 打撃数(min-1[回/分])0~4675 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60905130 GBH18V-22X
98,000
75,980
83,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする