コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック

コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック - 山崎実業コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック - 山崎実業コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック - 山崎実業コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック - 山崎実業コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック - 山崎実業
付属品クッション×4材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)ブラック質量(g)170対応伸長時:幅19cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては、取り付けられない物もあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×15.2(クッション含まず)耐荷重(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090484110206
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする