山崎実業
コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ホワイト
付属品
クッション×4
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
170
対応
伸長時:幅19cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては、取り付けられない物もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×9.5×15.2(クッション含まず)
耐荷重(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904825
10205
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません