毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応

毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 - テスコム

場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。

用途
家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。
繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。
おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。
※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様【パーツ】替刃セット(TA034526)、風合いガード付きダストボックス(TA034601)、充電ケーブル(TA034731)付属品掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブルベージュ材質(本体)ABS/PP質量(g)160電源AC100V-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.5刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約79(本体のみ)使用時間(分)20定格出力DC5V 1A保証期間1年間材質(刃)ABS/SUS充電時間(時間)約2内容量1個
注意
※充電式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906566TEC-KD4000-C
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする