ノーブランド
【オーダー】円形 アクリル板(押出)ブルーエッジ
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
アクリル板(押出)
形状
円形
色
ブルーエッジ
材種
アクリル
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
60876737
JRCP-AOEBE
オープン
¥
3,171
~
¥3,488
~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
12月31日まで
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800