曜日別特売

富士電機 コマンドスイッチ

富士電機 コマンドスイッチ - 富士電機機器制御富士電機 コマンドスイッチ - 富士電機機器制御富士電機 コマンドスイッチ - 富士電機機器制御

・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。
・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。
・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。
・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)
・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。
・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。
・CEマークを表示。

用途
型式 AR16:標準形
AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ
押しボタンスイッチ
セレクタスイッチ
表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900720AF16F0L-C1B3Y
2,370
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900729AF16F0L-C2A3G
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900738AF16F0L-C2B3S
3,340
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900747AF16F0L-C2E3Y
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900756AF16F0M-C1B3G
2,370
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900765AF16F0M-C1B3S
2,980
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900781AF16F0M-C1B3Y
2,370
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900790AF16F0M-C2A3A
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900799AF16F0M-C2A3S
3,340
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900808AF16F0M-C2B3G
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900817AF16F0M-C2B3R
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900826AF16F0N-C1A3R
2,370
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900835AF16F0N-C1E3A
2,370
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900851AF16F0N-C2A3R
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900860AF16F0N-C2A3S
3,340
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900869AF16F0N-C2B3A
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900878AF16F0N-C2B3W
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900887AF16F0N-C2B3Y
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900896AF16F0N-C2E3R
2,720
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900905AF16F0S-C2B
2,350
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900921AF16F5L-C1A3W
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900930AF16F5L-C1E3A
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900939AF16F5L-C2A3R
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900948AF16F5L-C2A3W
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900957AF16F5L-C2B3A
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900966AF16F5L-C2E3A
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900975AF16F5L-C2E3G
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60900991AF16F5L-C2E3W
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901000AF16F5M-C1A3R
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901009AF16F5M-C1A3S
3,100
3,098
3,408(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901018AF16F5M-C1E3S
3,100
3,098
3,408(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901027AF16F5M-C2B3G
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901036AF16F5M-C2B3R
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901045AF16F5M-C2B3Y
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901061AF16F5M-C2E3S
3,430
3,398
3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901070AF16F5M-C2E3W
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901079AF16F5N-C1A3G
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901088AF16F5N-C1A3Y
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901097AF16F5N-C1B3A
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901106AF16F5N-C1B3S
3,100
3,098
3,408(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901115AF16F5N-C1E3G
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901131AF16F5N-C1E3R
2,480
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901140AF16F5N-C2B3R
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901149AF16F5N-C2E3W
2,840
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901158AF16F5S-C1G
2,100
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901167AF16F5S-C1R
2,100
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901176AF16F5S-C1Y
2,100
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901185AF16F5S-C2R
2,430
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901201AF16F5S-C2S
2,430
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
60901210AR16E0L-C1A3R
1,920
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする