曜日別特売

ミニタイプ ストレート

ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924705PC180-01MWR1/87.41.8
3,300
2,298
2,528(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924721PC3-01MWR1/86.73
2,200
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924730PC4-02MWR1/4154
2,200
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924739PC6-02MWR1/4136
2,310
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924748PC6-03MWR3/8276
2,860
1,898
2,088(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする