曜日別特売

ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式

ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 - オーム電機

RoHS適合品
ワイヤーステッカー(配線固定用)
電線をしっかり支持可能
強力テープ付きで簡単取付
【使用方法】
1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。
2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。

寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 貼り直しをする場合、糊跡が残ったり、壁等を傷つける場合がありますので、ご注意ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158241DZ-WS15-10S1セット(10個)ユニクロ
328
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
61158250DZ-WS15BS-10K1セット(10個)黒色クロメート
386
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
61158259DZ-WS15-25S1セット(25個)ユニクロ
658
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
61158268DZ-WS15BS-25K1セット(25個)黒色クロメート
738
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする