マリンテック
ビデオプロセッサー
ワイヤレスリモコン付き
ノイズの影響を受けにくいアルミ製ケース
デップスイッチによる正像・鏡像の簡単切替
セット内容
本体・DC電源ケーブル・リモコン
寸法(mm)
107×53×21
質量(g)
150
電圧(V)
DC5-20
端子
ビデオ:入力1・出力4
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61159047
VPS-4AV2
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください