シブタニ
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)
質量(g)
205
C
H形十字穴No.3
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
150
寸法D(mm)
M12×P1.75
寸法B(mm)
19
寸法L2(mm)
171.5
仕上
光沢クロメート
寸法I(mm)
14
寸法A(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161147
EA13N-12150
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください