ディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

ディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】666質量(kg)約3.3サイズ32型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×713×200使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能【HDR10】NO、【イヤホン出力】YES、【ブルーライト軽減モード】NO、【プラグアンドプレイ】YESレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz)コントラスト比5000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1366×768視野角H:176° / V:176°応答速度Typ:7ms入力端子HDMI×2、VGA×1スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~67アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158925JN-V32FW-M
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする