LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4

LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 - アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 - アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 - アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 - アセントワールド

高輝度LED搭載
華麗白光進化した明るさを
冷却ファンタイプ

質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161321AWL-500
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする