アセントワールド
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
高輝度LED搭載
純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。
コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)
102
タイプ
HB3/HB4/HIR2
電圧(V)
12
色温度
6500ケルビン
明るさ(Lm)
3200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161278
AWL-402
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください