アセントワールド
LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/BL
高輝度LED搭載
変幻2光輝く個性を演出!
冷却ファンタイプ
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
137
タイプ
HB4
電圧(V)
12
色温度
ホワイト/6500K,ブルー/8000K
明るさ(Lm)
3600
内容量
1セット
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161357
AWL-609
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください