LEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4

LEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4 - アセントワールドLEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4 - アセントワールドLEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4 - アセントワールド

高輝度LED搭載
変幻3光輝く個性を演出!

ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)173タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600内容量1セット
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161436AWL-603
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする