LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー

LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー - アセントワールドLEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー - アセントワールドLEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー - アセントワールド

高輝度LED搭載
純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。
コンパクトなファンレスタイプ

質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200内容量1セット
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161305AWL-407
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする