アセントワールド
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16
高輝度LED搭載
華麗白光進化した明るさを
冷却ファンタイプ
質量(g)
104
タイプ
H8/9/11/16
電圧(V)
12
色温度
6500ケルビン
明るさ(Lm)
5600
内容量
1セット
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161330
AWL-501
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください