曜日別特売

ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0

ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 - BOLTSTER

収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。

用途作業現場での小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1最高耐熱温度(℃)260内容量1個
注意
※強力なネオジム磁石が使用されているため、ペースメーカーや電子機器に影響を与える可能性があります。取り扱いには注意が必要です。
※安全のため、1インチ(約2.5cm)を超えるファスナーは収納しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161768BTS-100004Bブルー
6,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
61161777BTS-100004Rレッド
6,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
61161786BTS-100004Gグリーン
6,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする