曜日別特売

オリジナル ボルトオーガナイザー

オリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザー - BOLTSTER

ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。

用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161829BTS-100001Bブルー
4,900
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
61161838BTS-100001Rレッド
4,900
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
61161847BTS-100001Gグリーン
4,900
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする