カラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット

カラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシ

色鮮やかな一層式カラースリーブ。
カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。
プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。
インナースリーブとの重ね使いも可能です。

仕様●スリーブサイズ:W62×H89mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)●パッケージ寸法/質量:約W95×D23×H132mm/87g内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168181TRC-SC01BKブラック
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168190TRC-SC01BLスカイブルー
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168199TRC-SC01PURパープル
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168208TRC-SC01Rレッド
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168217TRC-SC01TQターコイズ
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168226TRC-SC01Wホワイト
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168235TRC-SC01Yイエロー
730
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする