寺田製 水中ポンプ DC12V

寺田製 水中ポンプ DC12V - 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V - 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V - 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V - 寺田ポンプ製作所

小型船舶の排水・吸水用として!
DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ!
水中に落として使用
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能
バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群
汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能

出力(W)80電圧(V)DC12付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8電流(A)6.7全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
口径(mm)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171611S12D-8090415/2580
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする