澤藤
澤藤製 ビルジポンプ DC12V
小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!
空転防止オートスイッチ装備付き
樹脂部品が多く優れた耐久性
スズキマリンなどに純正採用の実績あり
仕様
自吸高(m):1
電流(A)
20
電圧(V)
12
最大吐出量(L/min)
20
吸入吐出口径(mm)
17
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171690
WP-1220
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください