工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V

工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V - 工進

小型船の必需品!工進製ビルジポンプ
排出が終われば自動ストップ!
カラ運転心配なしのオートストップ機能
使いやすい起動スイッチ
ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々
分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー
海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス
長期間変質なし
取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
日立製ビルジポンプと互換性あり
(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)

付属品
デリバリーノズル
デリバリーノズルナット
ホース 3m
タッピングビス
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171638BK-12
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする