工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC12V

工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC12V - 工進

小型船の必需品!工進製ビルジポンプ
排出が終われば自動ストップ!
空転防止オートスイッチ付き
使いやすい起動スイッチ
ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々
日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)
海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス
長期間変質なし

仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品無し質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171665BK-12S
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする