オリジナル エアーポンプ DC12V

オリジナル エアーポンプ DC12V - マリンテックオリジナル エアーポンプ DC12V - マリンテック

優れた耐久性!DC12V用
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量60L
約1,000L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171708MA12-60M
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする