マリンテック マリンテックの 制御機器 マリンテックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器 マリンテックの インバータ 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波製 DCDCコンバーター 注文コード 61168540 注文コード 61168540 注文コード 61168540 注文コード 61168540 DC/DCコンバータ 連続10A 連続10A(DC24V) 8時間、断続12A 質量(kg)1.3 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC20~30 出力電流(A)10(連続) 保護回路あり サイズ(mm)W143×H50×D183 内容量1式 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GCR1000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61168540 GCR1000 ¥17,500 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インバータ FR-D800シリーズ 3相200V 三菱電機 税込¥20,878~ ¥18,980~ 富士電機 インバーター 富士電機 税込¥83,578~ ¥75,980~ 富士電機 インバーター 富士電機 税込¥90,178~ ¥81,980~ 第一電波製 DCDCコンバーター マリンテック 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 未来舎製 アップコンバーター マリンテック 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ DCDCコンバーター マリンテック 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ DCDCコンバーター マリンテック 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ DCDCコンバーター マリンテック 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 第一電波製 DCDCコンバーター マリンテック 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ サージプロテクター 防水型 マリンテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ALINCO製 DCDCコンバーター マリンテック 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 第一電波製 DCDCコンバーター マリンテック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ノイズフィルター マリンテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 第一電波製 DCDCコンバーター マリンテック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ インバータ FRシリーズ 三菱電機 税込¥14,938~ ¥13,580~ 0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型) エスコ 税込¥10,998~ ¥9,998~ オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1 omron(オムロン) 税込¥35,178~ ¥31,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器モーター制御・インバータ・電磁開閉器インバータインバータ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インバータ」にはこんなカテゴリがあります インバータ本体 インバータその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品