ケアメディックス
ケアスロープUL
圧倒的軽量感を実現!軽さを追求したスロープ
用途
車いす用可搬形スロープ
材質
CFRP
幅(cm)
68.4
最大耐荷重(kg)
300
内容量
1台
関連資料:
(2.42MB)
取扱説明書:
(3.59MB)
注意
※この製品は車椅子専用の段差解消スロープです。これ以外の用途以外(例えば。荷物の運搬など)には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
コード
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61174560
CS-255UL
10
255
【TAIS】00093-000067
【エッジ】3.8
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61174569
CS-285UL
8
285
【TAIS】00093-000084
【エッジ】3.58
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください