曜日別特売

ブラックライト 小

ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小 - アーテック[学校教材・教育玩具]

蛍光物質や鉱物の観察に携帯できる小型ブラックライト
蛍光物質や蛍光鉱物などの観察に使える電池式の小型ブラックライトです。軽量で持ち運びやすく、屋内外での観察・実験に最適。単3電池4本で使用でき、フィールドワークや自由研究にも便利です。
材質:ABS。サイズ:本体:160×55×23mm(4W)、小用電灯:Φ15×150mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)160×55×23(4W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175120-
2,130
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする