カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ウッドグレイン
材質
メラミン化粧板
質量(kg)
4.3
色
ウッドグレイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×20
組立方法
無し(完成品)
内容量
1枚
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175235
STR-84T-WG
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません